Nem visszaküldhető

EATON - Piros folyamatos izzó max 4W max 250V IP66 SN044129 - 171333

EATON
MásolásMásolás
EATON - Piros folyamatos izzó max 4W max 250V IP66 SN044129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-250 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-250 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081678709

Sonepar cikkszám

SN044129

Gyártói cikkszám

171333

Gyártói típuskód

SL4-L-R

Funkció:

állandó fény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-250 V

Üzemi feszültség DC:

24-250 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-250 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

43 mm

Fényforrás:

nincs

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Piros folyamatos izzó max 4W max 250V