EATON - Piros folyamatos LED 24VAC/DC IP66 SN044112 - 171315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081678556
Sonepar cikkszám
SN044112
Gyártói cikkszám
171315
Gyártói típuskód
SL4-L24-R
Funkció:
állandó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
43 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Piros folyamatos LED 24VAC/DC