Nem visszaküldhető

EATON - Piros lakatolható kapcs.kar fém tengelyes P3-hoz SN044395 - 172841

EATON
MásolásMásolás
EATON - Piros lakatolható kapcs.kar fém tengelyes P3-hoz SN044395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081694235

Sonepar cikkszám

SN044395

Gyártói cikkszám

172841

Gyártói típuskód

SVB-P3/M

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Piros lakatolható kapcs.kar fém tengelyes P3-hoz