EATON - Piros-sárga forg.kar,zárható SN046317 - 260144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082601447
Sonepar cikkszám
SN046317
Gyártói cikkszám
260144
Gyártói típuskód
NZM2-XDTVR
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
4X, 12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Piros-sárga forg.kar,zárható