Nem visszaküldhető

EATON - Piros villanó 1,4Hz LED 230VAC IP66 SN044164 - 171369

EATON
MásolásMásolás
EATON - Piros villanó 1,4Hz LED 230VAC IP66 SN044164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081679003

Sonepar cikkszám

SN044164

Gyártói cikkszám

171369

Gyártói típuskód

SL4-FL230-R

Funkció:

villanófény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-240 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-240 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

43 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

4

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Piros villanó 1,4Hz LED 230VAC