EATON - Piros villanó, 1,4Hz POWER LED 24VAC/DC IP66 SN044206 - 171422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 18-26 V
Üzemi feszültség DC - 18-30 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081679515
Sonepar cikkszám
SN044206
Gyártói cikkszám
171422
Gyártói típuskód
SL7-FL24-R-HP
Funkció:
villanófény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
18-26 V
Üzemi feszültség DC:
18-30 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
18-26 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
73 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
4
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Piros villanó, 1,4Hz POWER LED 24VAC/DC