Nem visszaküldhető

EATON - Piros villogó, 2Hz LED 120VAC IP66 SN044183 - 171392

EATON
MásolásMásolás
EATON - Piros villogó, 2Hz LED 120VAC IP66 SN044183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villogó fény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-120 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081678228

Sonepar cikkszám

SN044183

Gyártói cikkszám

171392

Gyártói típuskód

SL7-BL120-R

Funkció:

villogó fény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-120 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-120 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

73 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Piros villogó, 2Hz LED 120VAC