Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - PLC analóg kimeneti modul 4x100/10V GT16441 - 257901

EATON
MásolásMásolás
EATON - PLC analóg kimeneti modul  4x100/10V GT16441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 4

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Igen

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082579012

Sonepar cikkszám

GT16441

Gyártói cikkszám

257901

Gyártói típuskód

XIOC-4T-PT

Analóg bemenetek száma:

4

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Analóg bemenetek felbontása:

16 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Igen

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

0 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

30 mm

Magasság:

95 mm

Mélység:

100 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC analóg be-/kimeneti modul ; PLC analóg kimeneti modul 4x100/10V