EATON - PLC busz csatlakozó 3I/O GT12068 - 260795
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugós csatlakozóhelyek száma - 3
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Igen
Front beszerelés lehetséges - Nem
Rack-beszerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082607951
Sonepar cikkszám
GT12068
Gyártói cikkszám
260795
Gyártói típuskód
XIOC-BP-3
Dugós csatlakozóhelyek száma:
3
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
3.2 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. kimeneti áram DC-nél:
3.2 A
Kimeneti feszültség DC:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Redundanciaképesség:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
93 mm
Magasság:
107 mm
Mélység:
21 mm