Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - PLC digitális modul 16 bem 24VDC G19693 - 061213

EATON
MásolásMásolás
EATON - PLC digitális modul 16 bem 24VDC G19693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális kimenet fajtája - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G19693

Gyártói cikkszám

061213

Gyártói típuskód

LE4-116-DX1

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

6 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

-5-15 V

Kimeneti áram:

0 A

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.2-0.2 ms

Szélesség:

80.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

86 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; PLC digitális modul 16 bem 24VDC