Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - PLC digitális modul 16 kim 24VDC GT12071 - 257895

EATON
MásolásMásolás
EATON - PLC digitális modul 16 kim 24VDC GT12071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082578954

Sonepar cikkszám

GT12071

Gyártói cikkszám

257895

Gyártói típuskód

XIOC-16DO-S

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

16

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

20.4-28.8 V

Kimeneti áram:

0.8 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

20.4-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.3-0.3 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

30 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

95 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; PLC digitális modul 16 kim 24VDC