EATON - PLC digitális modul 8 bem 24VDC 8 tranziszt kim G19949 - 049326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 8
Digitális kimenetek száma - 8
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális kimenet fajtája - tranzisztor
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19949
Gyártói cikkszám
049326
Gyártói típuskód
LE4-116-DD1
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
8
Digitális kimenetek száma:
8
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
6 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
-5-15 V
Kimeneti áram:
0.5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
24-24 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.2-0.2 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
80.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
86 mm