EATON - PLC soros programozó kábel XC100/XC200 GT21471 - 262186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-PC
Pólusszám - 8
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082621865
Sonepar cikkszám
GT21471
Gyártói cikkszám
262186
Gyártói típuskód
XT-SUB-D/RJ45
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-PC
Pólusszám:
8
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
RJ csatlakozó
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; PLC soros programozó kábel XC100/XC200