Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - PLC touch operátor panel GT08191 - 258434

EATON
MásolásMásolás
EATON - PLC touch operátor panel GT08191

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Képernyőátló - 5.6 in

  • Színes kijelzővel - Nem

  • Display típusa - STN

  • Képpontok száma, horizontális - 320

  • Képpontok száma, vertikális - 240

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08191

Gyártói cikkszám

258434

Gyártói típuskód

MI4-140-TA1

Képernyőátló:

5.6 in

Színes kijelzővel:

Nem

Display típusa:

STN

Képpontok száma, horizontális:

320

Képpontok száma, vertikális:

240

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

32 kByte

PLC ipari vezérlések ; HMI grafikus panel ; %PLC touch operátor panel