EATON - Potenciométer 100k IP66 SN045607 - 232235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 100000 Ohm
Fordulatok száma - 1-1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Védettség (IP) - IP66
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082322359
Sonepar cikkszám
SN045607
Gyártói cikkszám
232235
Gyártói típuskód
M22S-R100K
Ellenállás:
100000 Ohm
Fordulatok száma:
1-1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Teljesítményfelvétel:
0.5 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Potenciométer vezérlőberendezésekhez ; Potenciométer 100k