Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Potenciométer 22mm 2,2kOhm IP66 SN000463 - 171157

EATON
MásolásMásolás
EATON - Potenciométer 22mm 2,2kOhm IP66 SN000463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ellenállás - 2200 Ohm

  • Fordulatok száma - 1-1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Védettség (IP) - IP66

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015081676477

Sonepar cikkszám

SN000463

Gyártói cikkszám

171157

Gyártói típuskód

M22-R2K2

Ellenállás:

2200 Ohm

Fordulatok száma:

1-1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Teljesítményfelvétel:

0.5 W

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Potenciométer vezérlőberendezésekhez ; Potenciométer 22mm 2,2kOhm