Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Potenciométer 22mm 470kOhm IP66 SN013118 - 229494

EATON
MásolásMásolás
EATON - Potenciométer 22mm 470kOhm IP66 SN013118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ellenállás - 470000 Ohm

  • Fordulatok száma - 1-1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Védettség (IP) - IP66

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082294946

Sonepar cikkszám

SN013118

Gyártói cikkszám

229494

Gyártói típuskód

M22-R470K

Ellenállás:

470000 Ohm

Fordulatok száma:

1-1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Teljesítményfelvétel:

0.5 W

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Potenciométer vezérlőberendezésekhez ; Potenciométer 22mm 470kOhm