EATON - Potenciométer 47k IP66 SN045606 - 232234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 47000 Ohm
Fordulatok száma - 1-1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Védettség (IP) - IP66
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082322342
Sonepar cikkszám
SN045606
Gyártói cikkszám
232234
Gyártói típuskód
M22S-R47K
Ellenállás:
47000 Ohm
Fordulatok száma:
1-1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Teljesítményfelvétel:
0.5 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Potenciométer vezérlőberendezésekhez ; Potenciométer 47k