EATON - Potenciométer választható/egyedi IP66 GT76291 - 263371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 0 Ohm
Fordulatok száma - 1-1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Védettség (IP) - IP66
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008790223266
Sonepar cikkszám
GT76291
Gyártói cikkszám
263371
Gyártói típuskód
M22-R*-*
Ellenállás:
0 Ohm
Fordulatok száma:
1-1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Teljesítményfelvétel:
0.5 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Potenciométer vezérlőberendezésekhez ; Potenciométer 22mm 2,2kOhm