EATON - Potenciométer választható, nagy működtetőfejjel IP66 SN048303 - 288864
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 0 Ohm
Fordulatok száma - 1-1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Védettség (IP) - IP66
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN048303
Gyártói cikkszám
288864
Gyártói típuskód
M22S-R*-*-RH
Ellenállás:
0 Ohm
Fordulatok száma:
1-1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22 mm
Teljesítményfelvétel:
0.5 W
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Potenciométer vezérlőberendezésekhez ; Potenciométer választható, nagy működtetőfejjel