Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Power supply 1,5m for RA-../C3A SN038060 - 116961

MásolásMásolás
EATON - Power supply 1,5m for RA-../C3A SN038060

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081167012

Sonepar cikkszám

SN038060

Gyártói cikkszám

116961

Gyártói típuskód

RA-C4-X/C3-1M5

Névleges üzemi áram:

16 A

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

67.5 mm

Brummogásmentes:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-7a/AC-7b

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; Power supply 1,5m for RA-../C3A