EATON - Praticionáló keret UP-3S-hez SN039726 - 131572
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 80 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2060 mm
Magasság - 1955 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081285938
Sonepar cikkszám
SN039726
Gyártói cikkszám
131572
Gyártói típuskód
BPZ-USF-20-W
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
80 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2060 mm
Magasság:
1955 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
65 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
fehér
RAL-szám:
9016
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Praticionáló keret UP-3S-hez