Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Prizmás csatlakozókapocs 70 mm2-ig, 1db SN106623 - 149456

EATON
MásolásMásolás
EATON - Prizmás csatlakozókapocs 70 mm2-ig, 1db SN106623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Méret - NH00

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106623

Gyártói cikkszám

149456

Gyártói típuskód

ASPT70

Tartozék fajtája:

egyéb

Méret:

NH00

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Prizmás csatlakozókapocs 70 mm2-ig, 1db