Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Profilkapocs 101x23x 45mm SN154223 - 138369

EATON
MásolásMásolás
EATON - Profilkapocs 101x23x 45mm SN154223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 40-40 mm

  • Alkalmas - T-sín

  • Gyűjtősín szélesség - 30-30 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 3600 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 3200 A

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081351497

Sonepar cikkszám

SN154223

Gyártói cikkszám

138369

Gyártói típuskód

AKP3600

Gyűjtősín vastagság:

40-40 mm

Alkalmas:

T-sín

Gyűjtősín szélesség:

30-30 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

3600 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

3200 A

Kapocs szélessége:

132 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Profilkapocs 101x23x 45mm