EATON - Profilkapocs 64x20-42mm réz, kettős T-profilhoz SN106893 - 138366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 40-40 mm
Alkalmas - T-sín
Gyűjtősín szélesség - 30-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 1200 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 2000 A
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106893
Gyártói cikkszám
138366
Gyártói típuskód
AKP1200
Gyűjtősín vastagság:
40-40 mm
Alkalmas:
T-sín
Gyűjtősín szélesség:
30-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
1200 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
2000 A
Kapocs szélessége:
94 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Profilkapocs 64x20-42mm réz, kettős T-profilhoz