EATON - Profilkapocs 81x20-42mm réz, kettős T-profilhoz SN149086 - 138367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 40-40 mm
Alkalmas - T-sín
Gyűjtősín szélesség - 30-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 1600 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 2500 A
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149086
Gyártói cikkszám
138367
Gyártói típuskód
AKP1600
Gyűjtősín vastagság:
40-40 mm
Alkalmas:
T-sín
Gyűjtősín szélesség:
30-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
1600 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
2500 A
Kapocs szélessége:
112 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Profilkapocs 81x20-42mm réz, kettős T-profilhoz