EATON - Protection Strip 4 DIN IP20 SN041513 - 147794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Ház formája - négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem - Igen
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 4
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN041513
Gyártói cikkszám
147794
Gyártói típuskód
68581 - Protection Strip 4 DIN
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Ház formája:
négyszögletű
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
4
Védettség (IP):
IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Áram-védőkapcsoló:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Érkeresztmetszet:
0 mm2
Fedéllel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
egyéb
Tápvezeték hossza:
1 m
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9005
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb