EATON - PV túlfesz.levezető 'T1+T2' 600V DC + s.é. IP20 SN044652 - 177257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 0 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081717095
Sonepar cikkszám
SN044652
Gyártói cikkszám
177257
Gyártói típuskód
SPPVT12-06-2+PE-AX
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
0 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
0 V
Hálózati forma IT:
Igen
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
720 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
3 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
0 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
0 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
2.6 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
600 V
Max. PV-feszültség:
720 V
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
0 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
0 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:
0 A
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20