Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - PV túlfesz.levezető 'T1+T2' betét 1000V DC 1pol IP20 SN044655 - 177260

EATON
MásolásMásolás
EATON - PV túlfesz.levezető 'T1+T2' betét 1000V DC 1pol IP20 SN044655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 0

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 0 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081717125

Sonepar cikkszám

SN044655

Gyártói cikkszám

177260

Gyártói típuskód

SPPVT12-10

Vezetékek száma (földelés nélkül):

0

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

0 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

alapelemre

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Hálózati forma IT:

Igen

Max. levezető lökésáram (8/20):

0 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

585 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

0 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

0 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Védelmi szint:

1.8 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Névleges feszültség DC:

487.5 V

Max. PV-feszültség:

585 V

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

0 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

0 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Beépített rövidzár elleni védelem, szelektíven a gG biztosítóhoz:

0 A

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; PV túlfesz.levezető 'T1+T2' betét 1000V DC 1pol