EATON - PV túlfesz.levezető 'T2' 1000V DC + s.é., Iscpv IP20 SN044602 - 176095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 0 V
Hálózati forma TT - Nem
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081712915
Sonepar cikkszám
SN044602
Gyártói cikkszám
176095
Gyártói típuskód
SPPVT2H-10-2+PE-AX
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
0 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
0 V
Hálózati forma IT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1170 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
3 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
3.7 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
1000 V
Max. PV-feszültség:
1170 V
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20