EATON - PV tűzvéd. kioldógomba+törőburkolat 1z 1ny IP65 GT95903 - 152627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Igen
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081493654
Sonepar cikkszám
GT95903
Gyártói cikkszám
152627
Gyártói típuskód
M22-SOL-PVLPL11-230Q
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
piros
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Tápfeszültség:
230-230 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag