EATON - PV tűzvéd. kioldógomba+törőburkolat 1z 1ny 'SOLAR' IP67 SN042068 - 150673
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081469482
Sonepar cikkszám
SN042068
Gyártói cikkszám
150673
Gyártói típuskód
M22-SOL-PVT45P-MPIQ
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
piros
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Tápfeszültség:
0-0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag