EATON - PV tűzvédelmi kioldó tokozat, piros tetővel IP67 SN042064 - 150646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - piros
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081469581
Sonepar cikkszám
SN042064
Gyártói cikkszám
150646
Gyártói típuskód
M22-SOL-IR1Q
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
piros
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
56 mm
Szélesség:
72 mm
Magasság:
80 mm
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; PV tűzvédelmi kioldó tokozat, piros tetővel