EATON - Rack készlet 9PX/SX-hez SN049280 - 9RK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Tartozék - Nem
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 100 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0743172039736
Sonepar cikkszám
SN049280
Gyártói cikkszám
9RK
Gyártói típuskód
Rack kit 9PX/9SX/93PX
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
100 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
690 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Rack készlet 9PX/SX-hez