Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Rapid Link speed controller up to 2.4 A IP65 SN042005 - 150176

EATON
MásolásMásolás
EATON - Rapid Link speed controller up to 2.4 A IP65 SN042005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Névleges áram - 2.4 A

  • Kimeneti feszültség - 0-400 V

  • Szín - szürke

  • Fázisok száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081465224

Sonepar cikkszám

SN042005

Gyártói cikkszám

150176

Gyártói típuskód

RASP-202AI1S0-C320S1

Szerelési mód:

falon kívüli

Névleges áram:

2.4 A

Kimeneti feszültség:

0-400 V

Szín:

szürke

Fázisok száma:

3

Fokozatmentes teljesítményszabályozás:

Igen

Fokozatok száma:

0

Működtetés módja:

kulcs

Kapcsolóérintkezés:

Nem

Hőmérsékletérzékelővel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

RAL-szám:

0

Alapelem fedél nélkül:

Igen

Megvilágítás:

nincs

Magasság:

270 mm

Szélesség:

220 mm

Mélység:

157 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Fordulatszám-szabályozó ; Rapid Link speed controller up to 2.4 A