EATON - Rapid Link speed controller up to 5.6 A IP65 SN042000 - 150171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Névleges áram - 5.6 A
Kimeneti feszültség - 0-400 V
Szín - szürke
Fázisok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081465170
Sonepar cikkszám
SN042000
Gyártói cikkszám
150171
Gyártói típuskód
RASP-500AI1SL-C320S1
Szerelési mód:
falon kívüli
Névleges áram:
5.6 A
Kimeneti feszültség:
0-400 V
Szín:
szürke
Fázisok száma:
3
Fokozatmentes teljesítményszabályozás:
Igen
Fokozatok száma:
0
Működtetés módja:
kulcs
Kapcsolóérintkezés:
Nem
Hőmérsékletérzékelővel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
RAL-szám:
0
Alapelem fedél nélkül:
Igen
Megvilágítás:
nincs
Magasság:
270 mm
Szélesség:
220 mm
Mélység:
195 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Fordulatszám-szabályozó ; Rapid Link speed controller up to 5.6 A