EATON - RC-védőkapcsolás DILM17..32 SN051395 - 281202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082812027
Sonepar cikkszám
SN051395
Gyártói cikkszám
281202
Gyártói típuskód
DILM32-XSPR48
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; RC-védőkapcsolás DILM17..32