EATON - RC-védőkapcsolás DILM40..95 SN051397 - 281207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-690 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082812072
Sonepar cikkszám
SN051397
Gyártói cikkszám
281207
Gyártói típuskód
DILM95-XSPR500
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-690 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; RC-védőkapcsolás DILM40..95