EATON - RE, Cable manager, vertical orgnzr 27U, 1pc IP21 SN049371 - ETN-CCK27UB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 86 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 1248 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049371
Gyártói cikkszám
ETN-CCK27UB
Gyártói típuskód
RE, Cable manager, vertical or 27U
Mélység:
86 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
1248 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Cable manager, vertical orgnzr 27U, 1pc