EATON - RE, Castor Kit for 1 rack, 50kg dyn/wheel IP21 SN049373 - ETN-CK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 180 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 150 mm
Magasság - 75 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049373
Gyártói cikkszám
ETN-CK
Gyártói típuskód
RE, Castor Kit for 1 rack, 50k
Mélység:
180 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
150 mm
Magasság:
75 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Castor Kit for 1 rack, 50kg dyn/wheel