Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - RE, Door, 27U 800mm, perforated, 1pc IP21 SN049449 - ETN-VSD278BAS

EATON
MásolásMásolás
EATON - RE, Door, 27U 800mm, perforated, 1pc IP21 SN049449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 795 mm

  • Házfajta - zárt

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Szélesség - 1240 mm

  • Magasság - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049449

Gyártói cikkszám

ETN-VSD278BAS

Gyártói típuskód

RE, Door, 27U 800mm, perforate

Mélység:

795 mm

Házfajta:

zárt

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

1240 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

egyéb

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Modulszélesség:

0

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Árnyékolással:

Nem

Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Védettség (IP):

IP21

Besorolható ház:

Nem

Szellőző nyílásokkal:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Door, 27U 800mm, perforated, 1pc