EATON - RE, Door, 27U 800mm, solid steel, 1pc IP21 SN049435 - ETN-SD278BAS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 795 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 1240 mm
Magasság - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049435
Gyártói cikkszám
ETN-SD278BAS
Gyártói típuskód
RE, Door, 27U 800mm, solid ste
Mélység:
795 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
1240 mm
Magasság:
18 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Door, 27U 800mm, solid steel, 1pc