EATON - RE, Earth Bar isolation mounts 2 pcs SN049390 - ETN-EBIM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 120 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 90 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049390
Gyártói cikkszám
ETN-EBIM
Gyártói típuskód
RE, Earth Bar isolation mounts
Mélység:
120 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
90 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
egyéb
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Earth Bar isolation mounts 2 pcs