EATON - RE, Earth Kit wires SN049396 - ETN-EK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 130 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 138 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049396
Gyártói cikkszám
ETN-EK
Gyártói típuskód
RE, Earth Kit wires
Mélység:
130 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
138 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
zöld
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Earth Kit wires