Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - RE, Plinth Kit 800W x 1000D IP21 SN049433 - ETN-REPA808B

EATON
MásolásMásolás
EATON - RE, Plinth Kit 800W x 1000D IP21 SN049433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 100 mm

  • Házfajta - zárt

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Szélesség - 980 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049433

Gyártói cikkszám

ETN-REPA808B

Gyártói típuskód

RE, Plinth Kit 800W x 800D

Mélység:

100 mm

Házfajta:

zárt

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

980 mm

Magasság:

15 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Modulszélesség:

0

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Árnyékolással:

Nem

Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Védettség (IP):

IP21

Besorolható ház:

Nem

Szellőző nyílásokkal:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Plinth Kit 800W x 1000D