EATON - RE Rack - 1 side, 42Ux1000D SN049512 - RESSPU4210KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 876 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 1867 mm
Magasság - 31 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049512
Gyártói cikkszám
RESSPU4210KB
Gyártói típuskód
RE Rack - 1 side, 42Ux1000D
Mélység:
876 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
1867 mm
Magasság:
31 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE Rack - 1 side, 42Ux1000D