Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - RE, Rack rails, 27U, EIA-310-D, 4pcs IP21 SN049419 - ETN-MTGR27

EATON
MásolásMásolás
EATON - RE, Rack rails, 27U, EIA-310-D, 4pcs IP21 SN049419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 90 mm

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Szélesség - 1275 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049419

Gyártói cikkszám

ETN-MTGR27

Gyártói típuskód

RE, Rack rails, 27U, EIA-310-D

Mélység:

90 mm

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

1275 mm

Magasság:

100 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Modulszélesség:

0

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Árnyékolással:

Nem

Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Védettség (IP):

IP21

Besorolható ház:

Nem

Szellőző nyílásokkal:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Rack rails, 27U, EIA-310-D, 4pcs