EATON - RE, Rack top 800x800, 1pc IP21 SN049443 - ETN-TPK808B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 800 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 840 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049443
Gyártói cikkszám
ETN-TPK808B
Gyártói típuskód
RE, Rack top 800x800, 1pc
Mélység:
800 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
840 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Rack top 800x800, 1pc