EATON - RE, Side frame support, 800mm D racks 1pc IP21 SN049438 - ETN-SSK800PG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 50 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 680 mm
Magasság - 15 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049438
Gyártói cikkszám
ETN-SSK800PG
Gyártói típuskód
RE, Side frame support, 800mm
Mélység:
50 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
680 mm
Magasság:
15 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Side frame support, 800mm D racks 1pc