Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - RE, Small Cable Hoop 80 x 40 x 26mm Grey, 1 SN049389 - ETN-CTS

EATON
MásolásMásolás
EATON - RE, Small Cable Hoop 80 x 40 x 26mm Grey, 1 SN049389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 56 mm

  • Házfajta - zárt

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Szélesség - 28 mm

  • Magasság - 88 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049389

Gyártói cikkszám

ETN-CTS

Gyártói típuskód

RE, Small Cable Hoop 80 x 40 x

Mélység:

56 mm

Házfajta:

zárt

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

28 mm

Magasság:

88 mm

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

kezeletlen

Szín:

szürke

RAL-szám:

9005

Modulszélesség:

0

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Árnyékolással:

Nem

Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Besorolható ház:

Nem

Szellőző nyílásokkal:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; RE, Small Cable Hoop 80 x 40 x 26mm Grey, 1